曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 壁出し水栓用薄型タイプ

Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 壁出し水栓用薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 壁出し水栓用薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 壁出し水栓用薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 壁出し水栓用薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 壁出し水栓用薄型タイプ - イースタン工業

高さが80cm奥行き46cm薄型タイプの全槽壁出し水栓流し台です。

用途壁出し水栓用の薄型流し台です。間口W×奥行D×高さH(mm)600×460×800材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し質量(kg)約9仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76068765CYⅡ-60SDダークウッド(コート紙)
40,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068774CYⅡ-60SGパステルグリーン(コート紙)
40,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068783CYⅡ-60SNナチュラルウッド(コート紙)
40,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068799CYⅡ-60SWホワイト(低圧メラミン)
40,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする