曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚

Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚 - イースタン工業

奥行き約37cm、高さ50cmの吊戸棚です。

標準装備品耐震ラッチ材質(本体)白化粧内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全44種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76068808CMⅡ-100HD1000×367×500ダークウッド(コート紙)約7
33,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068817CMⅡ-100HG1000×367×500パステルグリーン(コート紙)約7
33,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068826CMⅡ-100HN1000×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約7
33,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068835CMⅡ-100HW1000×367×500ホワイト(低圧メラミン)約7
33,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068844CMⅡ-105HD1050×367×500ダークウッド(コート紙)約7
34,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068853CMⅡ-105HG1050×367×500パステルグリーン(コート紙)約7
34,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068869CMⅡ-105HN1050×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約7
34,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068878CMⅡ-105HW1050×367×500ホワイト(低圧メラミン)約7
34,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068887CMⅡ-110HD1100×367×500ダークウッド(コート紙)約8
35,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068896CMⅡ-110HG1100×367×500パステルグリーン(コート紙)約8
35,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068905CMⅡ-110HN1100×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約8
35,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068914CMⅡ-110HW1100×367×500ホワイト(低圧メラミン)約8
35,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068923CMⅡ-120HD1200×367×500ダークウッド(コート紙)約8
36,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068939CMⅡ-120HG1200×367×500パステルグリーン(コート紙)約8
36,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068948CMⅡ-120HN1200×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約8
36,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068957CMⅡ-120HW1200×367×500ホワイト(低圧メラミン)約8
36,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068966CMⅡ-150HD1500×367×500ダークウッド(コート紙)約10
45,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068975CMⅡ-150HG1500×367×500パステルグリーン(コート紙)約10
45,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068984CMⅡ-150HN1500×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約10
45,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068993CMⅡ-150HW1500×367×500ホワイト(低圧メラミン)約10
45,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069009CMⅡ-30HD300×367×500ダークウッド(コート紙)約5
17,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069018CMⅡ-30HG300×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
17,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069027CMⅡ-30HN300×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
17,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069036CMⅡ-30HW300×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
17,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069045CMⅡ-45HD450×367×500ダークウッド(コート紙)約5
21,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069054CMⅡ-45HG450×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
21,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069063CMⅡ-45HN450×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
21,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069079CMⅡ-45HW450×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
21,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069088CMⅡ-60HD600×367×500ダークウッド(コート紙)約5
23,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069097CMⅡ-60HG600×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
23,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069106CMⅡ-60HN600×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
23,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069115CMⅡ-60HW600×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
23,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069124CMⅡ-75HD750×367×500ダークウッド(コート紙)約5
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069133CMⅡ-75HG750×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069149CMⅡ-75HN750×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069158CMⅡ-75HW750×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069167CMⅡ-80HD800×367×500ダークウッド(コート紙)約5
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069176CMⅡ-80HG800×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069185CMⅡ-80HN800×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069194CMⅡ-80HW800×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069203CMⅡ-90HD900×367×500ダークウッド(コート紙)約6
30,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069219CMⅡ-90HG900×367×500パステルグリーン(コート紙)約6
30,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069228CMⅡ-90HN900×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約6
30,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069237CMⅡ-90HW900×367×500ホワイト(低圧メラミン)約6
30,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする