曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm

Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm - イースタン工業

奥行き約37cm、高さ60cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。

位置(不燃位置)左+下標準装備品耐震ラッチ材質(本体)白化粧内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76070165CMⅡ-105FHSLD1050×367×600ダークウッド(コート紙)約9
49,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070174CMⅡ-105FHSLG1050×367×600パステルグリーン(コート紙)約9
49,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070183CMⅡ-105FHSLN1050×367×600ナチュラルウッド(コート紙)約9
49,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070199CMⅡ-105FHSLW1050×367×600ホワイト(低圧メラミン)約9
49,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070208CMⅡ-120FHSLD1200×367×600ダークウッド(コート紙)約10
50,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070217CMⅡ-120FHSLG1200×367×600パステルグリーン(コート紙)約10
50,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070226CMⅡ-120FHSLN1200×367×600ナチュラルウッド(コート紙)約10
50,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070235CMⅡ-120FHSLW1200×367×600ホワイト(低圧メラミン)約10
50,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070244CMⅡ-60FHSLD600×367×600ダークウッド(コート紙)約5
35,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070253CMⅡ-60FHSLG600×367×600パステルグリーン(コート紙)約5
35,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070269CMⅡ-60FHSLN600×367×600ナチュラルウッド(コート紙)約5
35,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070278CMⅡ-60FHSLW600×367×600ホワイト(低圧メラミン)約5
35,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070287CMⅡ-75FHSLD750×367×600ダークウッド(コート紙)約6
39,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070296CMⅡ-75FHSLG750×367×600パステルグリーン(コート紙)約6
39,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070305CMⅡ-75FHSLN750×367×600ナチュラルウッド(コート紙)約6
39,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070314CMⅡ-75FHSLW750×367×600ホワイト(低圧メラミン)約6
39,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070323CMⅡ-90FHSLD900×367×600ダークウッド(コート紙)約7
44,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070339CMⅡ-90FHSLG900×367×600パステルグリーン(コート紙)約7
44,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070348CMⅡ-90FHSLN900×367×600ナチュラルウッド(コート紙)約7
44,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76070357CMⅡ-90FHSLW900×367×600ホワイト(低圧メラミン)約7
44,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする