曜日別特売

SA22 エバロン機能性サンダル レディース

SA22 エバロン機能性サンダル レディース - エバロンサンダルSA22 エバロン機能性サンダル レディース - エバロンサンダルSA22 エバロン機能性サンダル レディース - エバロンサンダルSA22 エバロン機能性サンダル レディース - エバロンサンダルSA22 エバロン機能性サンダル レディース - エバロンサンダル

足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。
土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!
ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。
信頼の日本製です。

材質EVA靴タイプサンダル足幅3E標準質量(g/片足)約130タイプ穴あきタイプ内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76071635SA2222ホワイトS
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071644SA2223ホワイトM
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071653SA2224ホワイトL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071669SA2225ホワイトLL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071678SA2222ベージュS
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071687SA2223ベージュM
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071696SA2224ベージュL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071705SA2225ベージュLL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071714SA2222ピンクS
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071723SA2223ピンクM
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071739SA2224ピンクL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071748SA2225ピンクLL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071757SA2222ブラックS
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071766SA2223ブラックM
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071775SA2224ブラックL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071784SA2225ブラックLL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする