SA22 エバロン機能性サンダル メンズ

SA22 エバロン機能性サンダル メンズ - エバロンサンダルSA22 エバロン機能性サンダル メンズ - エバロンサンダルSA22 エバロン機能性サンダル メンズ - エバロンサンダルSA22 エバロン機能性サンダル メンズ - エバロンサンダル
(1件のレビュー)

足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。
土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!
ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。
信頼の日本製です。

材質EVA靴タイプサンダル足幅3E標準質量(g/片足)約130内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76071793SA2225.5ホワイトM
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071809SA2226.5ホワイトL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071818SA2227.5ホワイトLL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071827SA2225.5ベージュM
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071836SA2226.5ベージュL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071845SA2227.5ベージュLL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071854SA2225.5ブラックM
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071863SA2226.5ブラックL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
76071879SA2227.5ブラックLL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 立ち仕事
その他業種

クッション性は非常に良く、側面に穴が空いていて通気性も良いのですが、表記よりだいぶ小さいです。普段27cmなのですが、薄い靴下を履くと足が奥まで入りません。素足で捩じ込んで何とか、という感じです。普段よりワンサイズから1.5cmアップで選んだ方良さそうです(27cm以上の人は選択肢なし)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする