試着室用ステッカー 6図柄セット

試着室用ステッカー 6図柄セット - セーフラン安全用品試着室用ステッカー 6図柄セット - セーフラン安全用品試着室用ステッカー 6図柄セット - セーフラン安全用品試着室用ステッカー 6図柄セット - セーフラン安全用品試着室用ステッカー 6図柄セット - セーフラン安全用品試着室用ステッカー 6図柄セット - セーフラン安全用品

試着室で必要になりそうなシーンを想定した6図柄のステッカーをセットにしています。
シンプルな絵柄と多言語表記(日本語/英語/中国語)でわかりやすく明示できます。

用途ショッピングセンター、衣料品店、病院など試着室のあるシーンに材質PVCステッカー寸法(mm)150×150セット内容1セット(6図柄)文字内容お忘れ物にご注意ください。/フェイスカバーをご使用ください。/ご試着の際はスタッフにお声かけください。/靴を脱いでおあがりください。/試着室内での飲食はご遠慮ください。/禁煙アズワン品番65-1339-41内容量1セット(6枚)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
お忘れ物にご注意ください。
【セット内容2】フェイスカバーをご使用ください。
【セット内容3】ご試着の際はスタッフにお声かけください。
【セット内容4】靴を脱いでおあがりください。
【セット内容5】試着室内での飲食はご遠慮ください。
【セット内容6】禁煙
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76071933C0061
1,900
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする