ソーラーパネルを太陽光をあてて、スマホなどをケーブルでつなぐだけ!軽量(約945g)折りたたみデザインにより、ラクラク持ち運びラクラク。3枚のソーラーパネル配列により、エネルギー交換効率約24%。Type-CとUSB出力ポート(2ポート)を搭載。高速充電をサポートし、大部分の携帯電話、スマートフォンに対応します。持ち手ハンドル&ショルダーストラップ付属で普段お使いのバッグを持ち運ぶような感覚で移動もラクラク。充電ケーブルやスマートフォンの収納に重宝する小物ポケット付き。