国際化工
海面着色剤
国土交通省型式承認番号:第3799号
用途
救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする
時間
持続着色:2時間以上
高度(m)
視認:1500
視認距離
7000m
寸法(mm)
着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47
質量(g)
着色剤本体:120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76072159
KDM-1
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください