国際化工
水密電気灯
国土交通省型式承認番号:第2601号
用途
モールス信号として使用
光度(cd)
30分経過後:100以上
電源
マンガン電池単三×2本
寸法(Φ×mm)
46×99
質量(g)
約105
有効期間
電池1年(マンガン電池)
保証期間
5年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76072168
KE-2
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください