国際化工
自己点火灯
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途
救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)
投下:45
発光時間(時間)
2以上
光度(cd)
上半球すべての方向に2以上
電源
単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)
93×478
質量(g)
約1166
有効期間
電池1年(マンガン電池)
保証期間
3年6ヵ月
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76072177
KL-7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください