国際化工
小型船舶用自己点火灯
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途
救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)
45以上
光度(cd)
上半球全ての方向に2以上
電源
単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)
110×450
質量(g)
約960
有効期間
電池1年
保証期間
3年6ヵ月
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76072186
KL-5S
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください