液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター

液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター - 前田シェルサービス液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター - 前田シェルサービス液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター - 前田シェルサービス液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター - 前田シェルサービス液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター - 前田シェルサービス

液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。
小さい粒子は磁力でキャッチ。
大きい粒子は自重で底へ。
3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。
最小捕捉粒子径0.05μm。
液体全てに磁力を発揮。
圧力損失が少ない設計。
メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。
交換部品が無いのでランニングコストゼロ。

用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機使用流体水・油最高圧力(MPa)1.2最高温度(℃)50容量(g)捕集容量:300内容量1セット
注意
※本製品のマグネットケースには、通常の磁石の10倍以上の磁力ともいわれる、ネオジウム磁石(約14,000ガウスの母材)を使用しているため、取り扱いを誤ると大変危険です。
※磁石をペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人に近づけないでください。医療機器の正常動作を損なう恐れがあり、医療機器装着者への重篤な危険を招く恐れがあります。
※磁石同士や磁石と磁性体(磁石の付くもの;鉄片・鋼材・金属工具・金具・ニッケル製品・コバルト製品)の間には、非常に強い吸引力が働きます。手や指、体の一部分が挟まれないよう、注意してください。また、吸着時の衝撃により磁石の破片が飛散し目に入ったり、けがで重大な災害につながる恐れがあります。
※磁石を磁気媒体(クレジットカードや磁気乗車券などのICカード類)や精密機器(時計)、電子機器(携帯電話やコンピューターなど)に近づけないでください。データの破壊や故障の原因となります。
※磁石は磁性体などから30cm以上離してください。非常に強く引き寄せられて危険です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
接続口径(inch)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76074785MGCF-20070Rc14.6
294,800
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
76074794MGCF-225150Rc1 1/27.8
415,800
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする