ストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ

ストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ - ストア・エキスプレス

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。

セット内容支柱×4、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16奥行(mm)455間口(mm)1285段数4耐荷重(kg/段)200棚段数4棚ピッチ(mm)30棚板厚さ(mm)350総耐荷重(kg)600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450均等耐荷重(kg/段)200内容量1セット
注意
※お客様組立 ゴムハンマー必要
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760772351551-550ホワイト12001285×455×1200
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760772441551-555ホワイト15001285×455×1500
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760772531551-560ホワイト18001285×455×1800
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760772691551-565ホワイト21001285×455×2100
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760773141551-650ブラック12001285×455×1200
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760773231551-655ブラック15001285×455×1500
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760773391551-660ブラック18001285×455×1800
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760773481551-665ブラック21001285×455×2100
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,687~/税込¥1,856~
北海道地方数量1につき¥2,761~/税込¥3,037~
沖縄地方数量1につき¥4,294~/税込¥4,723~
離島数量1につき¥4,294~/税込¥4,723~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする