曜日別特売

ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ

ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ - ストア・エキスプレス

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。

セット内容支柱×2、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16棚段数4棚ピッチ(mm)30棚板厚さ(mm)350均等耐荷重(kg/台)600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450均等耐荷重(kg/段)200内容量1セット
注意
※お客様組立 ゴムハンマー必要。
【ご注意ください】「連結」タイプのみではご使用になれません。「本体」と組み合わせてご使用ください。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760772781551-570600200ホワイト412454551200
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760772871551-575600200ホワイト412454551500
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760772961551-580600200ホワイト412454551800
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760773051551-585600200ホワイト412454552100
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760773571551-670600200ブラック412454551200
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760773661551-675600200ブラック412454551500
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760773751551-680600200ブラック412454551800
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760773841551-685600200ブラック412454552100
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,561~/税込¥1,717~
北海道地方数量1につき¥2,554~/税込¥2,809~
沖縄地方数量1につき¥3,973~/税込¥4,370~
離島数量1につき¥3,973~/税込¥4,370~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする