ストア・エキスプレス
キャスター付きパーティション片面ワイドミラー
連結して使用される際はキャスターを内にむけてご利用ください。鏡面は飛散防止仕様です。
高さ(mm)
1890(アジャスター使用時:1850)
色
ホワイト
幅(mm)
800
脚の種類
キャスター
材質
パネル:表面ミラー 裏面プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装
奥行(mm)
435
鏡面寸法(mm)
W800×H1785
厚さ(mm)
鏡:3
質量(kg)
18
使用工具
+ドライバー
付属品
アジャスター×4個、連結用金具×1個
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76077533
7192-1309
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,408
/
税込
¥
1,549
北海道地方
数量1につき
¥
2,303
/
税込
¥
2,533
沖縄地方
数量1につき
¥
3,582
/
税込
¥
3,940
離島
数量1につき
¥
3,582
/
税込
¥
3,940