ストア・エキスプレス
つっぱりパーティション(間仕切りタイプ)延長パーツ
目隠しの高さを222cmまたは230cmの2段階で設置可能です。
高さ(cm)
45
材質
フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板
奥行き(cm)
5.5
使用工具
+ドライバー
内容量
1台
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※連結タイプのみではご使用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
質量(kg)
色(パネル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76078057
7192-1310
60
2
ナチュラル
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76078066
7192-1312
60
2
ウォールナット
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76078075
7192-1314
60
2
ホワイト
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76078084
7192-1316
85
3
ナチュラル
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76078093
7192-1318
85
3
ウォールナット
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76078109
7192-1320
85
3
ホワイト
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650