曜日別特売

アルミパーティション 布張り フック連結タイプ

アルミパーティション 布張り フック連結タイプ - ストア・エキスプレスアルミパーティション 布張り フック連結タイプ - ストア・エキスプレスアルミパーティション 布張り フック連結タイプ - ストア・エキスプレスアルミパーティション 布張り フック連結タイプ - ストア・エキスプレスアルミパーティション 布張り フック連結タイプ - ストア・エキスプレスアルミパーティション 布張り フック連結タイプ - ストア・エキスプレス

薄くて軽いのに、強度はしっかり。引っ掛けるだけの超ラクラク連結。

材質パネル:ペーパーハニカム 布(ポリエステル)張り、フレーム:アルミ製 粉体塗装パネル厚(mm)21使用工具+ドライバー内容量1台
注意
※個人宅様への配送は致しかねます。
※こちらの商品単体では使用できかねます。
※軒先渡し商品になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※単体または直線の連結では自立できません。アルミパーティション 布張りフック連結タイプ用オプション 安定脚(メーカー品番:7380-640)をご購入ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760784347380-601120ブルー70
オープン
23,880
26,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760784437380-603120ブルー120
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760784597380-605150ブルー90
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760784687380-607150ブルー120
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760784777380-610180ブルー90
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760784867380-612180ブルー120
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760784957380-630120グレー70
オープン
23,880
26,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760785047380-632120グレー120
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760785137380-634150グレー90
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760785297380-635150グレー120
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760785387380-637180グレー90
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760785477380-638180グレー120
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする