Newシェイドドライナー半袖シャツ 8843

Newシェイドドライナー半袖シャツ 8843 - カジメイクNewシェイドドライナー半袖シャツ 8843 - カジメイクNewシェイドドライナー半袖シャツ 8843 - カジメイクNewシェイドドライナー半袖シャツ 8843 - カジメイクNewシェイドドライナー半袖シャツ 8843 - カジメイクNewシェイドドライナー半袖シャツ 8843 - カジメイク

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
左肩に反射プリント、脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケットが付いています。

混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12機能反射/消臭内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760788188843ネイビーM84~92160~17067
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
760788278843ネイビーL90~98170~18069
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
760788368843ネイビーLL96~104175~18571
オープン
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
760788458843ネイビー3L102~110175~18573
オープン
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
760788548843ブラックM84~92160~17067
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
760788638843ブラックL90~98170~18069
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
760788798843ブラックLL96~104175~18571
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
760788888843ブラック3L102~110175~18573
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
760787758843SゴールドM84~92160~17067
オープン
取扱い終了
760787848843SゴールドL90~98170~18069
オープン
取扱い終了
760787938843SゴールドLL96~104175~18571
オープン
取扱い終了
760788098843Sゴールド3L102~110175~18573
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする