Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842

Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖シャツ 8842 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖シャツ 8842 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖シャツ 8842 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖シャツ 8842 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖シャツ 8842 - カジメイク

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
左肩に反射プリント、脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケットが付いています。

混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12機能反射/消臭内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760789678842ネイビー3L102~110175~18573
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
760789768842ブラックM84~92160~17067
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
760789858842ブラックL90~98170~18069
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
760789948842ブラックLL96~104175~18571
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
760790038842ブラック3L102~110175~18573
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
760788978842SゴールドM84~92160~17067
オープン
取扱い終了
760789068842SゴールドL90~98170~18069
オープン
取扱い終了
760789158842SゴールドLL96~104175~18571
オープン
取扱い終了
760789248842Sゴールド3L102~110175~18573
オープン
取扱い終了
760789338842ネイビーM84~92160~17067
オープン
取扱い終了
760789498842ネイビーL90~98170~18069
オープン
取扱い終了
760789588842ネイビーLL96~104175~18571
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7607889788422478179688428842 Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842 カジメイク 24781796Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842カジメイク1着
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7607890688422478180588428842 Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842 カジメイク 24781805Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842カジメイク1着
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7607891588422478181488428842 Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842 カジメイク 24781814Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842カジメイク1着
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7607892488422478183088428842 Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842 カジメイク 24781830Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842カジメイク1着
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする