4WAYストレッチシールドEX 7572

4WAYストレッチシールドEX 7572 - カジメイク4WAYストレッチシールドEX 7572 - カジメイク4WAYストレッチシールドEX 7572 - カジメイク4WAYストレッチシールドEX 7572 - カジメイク4WAYストレッチシールドEX 7572 - カジメイク4WAYストレッチシールドEX 7572 - カジメイク4WAYストレッチシールドEX 7572 - カジメイク4WAYストレッチシールドEX 7572 - カジメイク
(1件のレビュー)

4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。
フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。
ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。
パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。

耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)10000混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
着丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760800877572ベージュS150~16078~8666~746770
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760800967572ベージュM160~17084~9272~806972
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760801057572ベージュL170~18090~9878~887174
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760801147572ベージュLL175~18596~10486~967376
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760801237572ベージュ3L175~185102~11094~1047578
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760801397572ベージュ4L180~185108~116102~1127780
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760801487572ネイビーS150~16078~8666~746770
5,390
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
760801577572ネイビーM160~17084~9272~806972
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760801667572ネイビーL170~18090~9878~887174
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760801757572ネイビーLL175~18596~10486~967376
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760801847572ネイビー3L175~185102~11094~1047578
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760801937572ネイビー4L180~185108~116102~1127780
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760802097572シルバーS150~16078~8666~746770
5,390
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
760802187572シルバーM160~17084~9272~806972
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760802277572シルバーL170~18090~9878~887174
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760802367572シルバーLL175~18596~10486~967376
5,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
760802457572シルバー3L175~185102~11094~1047578
5,390
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
760802547572シルバー4L180~185108~116102~1127780
5,390
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 自転車通勤時

10年前に買ったものが風化してきたので買い替え。パンツは黒であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする