カジメイク
合皮ベルト
使い古したような色落ち感で、使い始めから自然に馴染みます。
仕様
テープカット可能
サイズ
F
ウエスト(cm)
102まで
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
長さ(cm)
幅(cm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76080349
7010
ブロンズ
PU、牛革
108
3.8
1ピン
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください