GILIOワークシューズ 6408

GILIOワークシューズ 6408 - カジメイクGILIOワークシューズ 6408 - カジメイク
(1件のレビュー)

ニット素材で通気性が良く、履いている感覚がないほど柔らかでラフな履き心地の軽作業靴です。
床に靴底の色がつかないよう白い靴底を採用してます。
かかとを踏んで履いても型崩れしにくいように補強しています。

材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)250足幅3E材質(先芯)なし内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76080437640824.5ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットポリエステル
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76080446640825.0ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットポリエステル
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76080455640825.5ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットポリエステル
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76080464640826.0ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットポリエステル
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76080473640826.5ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットポリエステル
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76080489640827.0ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットポリエステル
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76080498640828.0ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットポリエステル
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 荷物搬送などの作業
芦田商店

25.5cm、3Eを購入しましたが、外国製だからなのか幅が日本基準になっていません。足が痛い状況で、かかとを踏みつぶして履いています。せめて、このような商品にはワンサイズ上の商品をお選びくださいと添え書きがあってもよいのでは思います。それだと、商品が売れないことになるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする