マクロス
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス
(1件のレビュー)
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源
USB充電式
防水性
IPX5
振動
パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプ
リチウムイオン
振動数
約6700rpm
アズワン品番
65-1332-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76081374
MEHR-46
¥
3,980
¥
3,704
¥
4,074
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください