曜日別特売

ウルモア 美顔器

ウルモア  美顔器 - マクロスウルモア  美顔器 - マクロス

ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着

仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76081453MEBL-134
2,980
2,745
3,020(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする