曜日別特売
モノタロウ

ダブルバリ取りバー

ダブルバリ取りバー - モノタロウダブルバリ取りバー - モノタロウ
(3件のレビュー)

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。
手を保護するガードが標準装備。
0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。

用途シートメタル、板物部品のバリ取りに付属品六角レンチ材質(先端・ガード)鋼全長(mm)193ハンドル長さ(mm)115材質(刃)HSS鋼材質(ハンドル)ABS内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ブレードが破損し飛散する恐れがあります。
※作業中は作業用メガネ及び手袋を着用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141888-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

板物の両面を同時にバリ取りできる。
付属の六角レンチバリ取りイメージ

工具本体とは別に六角レンチが付属。
六角レンチでバリ取りしたい板のサイズに幅調整ができるので、両角に刃がジャストフィットします。
片側だけでなく両角を同時にバリ取りでき、ガードのおかげで手が平鋼とぶつかることもなく平鋼に沿わせやすい仕様になっています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: ステンレス板金のバリ取り
個人のお客様

ステンレス相手ではちょっと 厳しいかなと思いました。

1が参考にしています
2023-03-19
用途: 鉄板をパワーカッターなどで切った端面のバリを取るのに使用します
澤村電工建設業・工事業

使用前に同じ製品を使い
これは使える!
即購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 76141888
2023-04-18
用途: 塩ビ面取り
マルフトインターナショナル

まったく使い物になりませんでした。お厚みが変更できるようですがめんどくさい
調整がむつかしいなどで使いません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする