曜日別特売
モノタロウ

バリ取りバー スリム

バリ取りバー スリム - モノタロウ
(1件のレビュー)

ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。
ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。
ブレードをワンタッチ装備できます。
(固定式では無いので扱い易くなっています)

用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)8全長(mm)135質量(g)42適合軸径(Φmm)2.6材質(刃)HSS鋼内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ブレードが破損し飛散する恐れがあります。
※作業中は作業用メガネ及び手袋を着用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141924-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76141924
2023-03-02
用途: バリ取り

スリムなのと安価なので。細いため工具箱を圧迫しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする