モノタロウ

回転ブレード

回転ブレード - モノタロウ回転ブレード - モノタロウ回転ブレード - モノタロウ回転ブレード - モノタロウ
(3件のレビュー)

バリ取りバー用部品です。
使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。

用途バリ取りバー用替刃材質HSS鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)約48内容量1パック(10本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は作業用メガネ及び手袋を着用願います。
※ブレードは破損し飛散する恐れがあります。
※ブレードは再研磨してはいけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
刃先角度(°)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149116100E40約10.545
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76149125200E42約1265
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 切断面のバリ取り

今までヤスリでバリ取り加工していましたが、「バリ取りバー」という道具を知り、購入し使っていますが、加工時間短縮になりバリ取り面もきれいで、尚且つ交換用の回転ブレードもあるという事で早速購入しました。とても満足しています。

2025-08-04
用途: 製品バリ取り用
株式会社中島製作所

左右共に使えるタイプで、持ちも他社製と違和感なしで利用できています。

対象商品 : 76149125
2023-10-07
用途: 穴のバリ取り

切れ味良いですね!高いの買わなくてもこれで十分でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする