電動昇降機

電動昇降機 - ODELIC(オーデリック)電動昇降機 - ODELIC(オーデリック)電動昇降機 - ODELIC(オーデリック)電動昇降機 - ODELIC(オーデリック)

リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます
吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です

材質(本体)化粧板オフホワイト色埋め込み深さ(mm)232再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
取付可能質量(kg)
埋込穴(Φmm)
リモコン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76081803OA076032P1Φ5107.71~13まで350-
175,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
76081819OA076220P1Φ3605.21~6.1まで320付き
150,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする