曜日別特売

ペンダントサポーター

ペンダントサポーター - ODELIC(オーデリック)ペンダントサポーター - ODELIC(オーデリック)

吊下げ位置を自在に調節
マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です
引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません
ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます

材質(本体)オフホワイト色幅(mm)170長さ(mm)890高さ(mm)70質量(kg)1.3取付方式コード吊りペンダント専用可動範囲(mm)半径600回転角度(°)360仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76081873OA075023
13,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする