曜日別特売

傾斜天井対応フレンジ 多灯用

傾斜天井対応フレンジ 多灯用 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ 多灯用 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ 多灯用 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ 多灯用 - ODELIC(オーデリック)

引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです

材質(本体)オフホワイト色幅(mm)255取付方式コード吊りペンダント専用仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76081898OA0751200.8
12,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76081907OA0751220.9
13,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする