曜日別特売

ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用

ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用 - ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用 - ODELIC(オーデリック)

地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです
ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です
見た目も目立たず、簡単に取り付けできます

ワイヤーステンレス幅(mm)Φ3長さ(mm)1140質量(kg)0.1仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76081925OA075452
2,200
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする