曜日別特売

コードハンガー

コードハンガー - ODELIC(オーデリック)コードハンガー - ODELIC(オーデリック)コードハンガー - ODELIC(オーデリック)コードハンガー - ODELIC(オーデリック)

器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します

材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※メーカー製重量5kg以下のコード吊りペンダント専用
※必ず補強材のある場所へ取り付けてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76081934OA253294白色
450
319
351(税込)
当日出荷
76081943OA253295黒色
450
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする