ODELIC(オーデリック)
Bluetooth人感センサー
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
Φ73
出しろ(mm)
39
質量(kg)
0.06
人感センサー
ON-OFF型
電池
単4乾電池2本
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※屋外使用不可
※センサー複数台での使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082047
OA253392
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください