ODELIC(オーデリック)
連結パーツ
器具の連結時に必要です
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
52
長さ(mm)
85
高さ(mm)
28
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082056
OA253375
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください