ODELIC(オーデリック)
フットライト
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート
わずかな電力でしっかり照らします
ランプの種類
LED
光源色
電球色
器具・セット
LED一体型
色温度(K)
3000
材質(本体)
樹脂
色
白色
カバー
ポリカーボネート
消費電力(W)
0.3
幅(mm)
62
高さ(mm)
68
出しろ(mm)
27
質量(kg)
0.1
機能
停電感知照明
型
コンセント差込型
調光の可否
不可
センサー
明暗センサー付
仕様
給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082074
OA253383
¥
8,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください