ODELIC(オーデリック)
サイド遮光アタッチメント
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)
樹脂
幅(mm)
Φ240
出しろ(mm)
67
質量(kg)
0.2
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082153
OA253412
オフホワイト色
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76082169
OA253414
黒色
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76082178
OA253416
マットシルバー色
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください