ODELIC(オーデリック)
片側配光用アタッチメント
スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品です
ガラスセードの反面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます
材質(本体)
ステンレス
幅(mm)
Φ88
高さ(mm)
195
質量(kg)
0.4
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082223
OA253246
黒色
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082239
OA253247
マットシルバー色
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください