投光器用アーム

投光器用アーム - ODELIC(オーデリック)投光器用アーム - ODELIC(オーデリック)投光器用アーム - ODELIC(オーデリック)投光器用アーム - ODELIC(オーデリック)投光器用アーム - ODELIC(オーデリック)投光器用アーム - ODELIC(オーデリック)投光器用アーム - ODELIC(オーデリック)投光器用アーム - ODELIC(オーデリック)

壁面取付用アーム

材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※水銀灯700Wクラスには使用できません
※必ずステンレスワイヤー(Φ2~Φ3)を使用して固定してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76082318XA453014マットシルバー9002.5
36,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
76082327XA453015マットシルバー6002.1
34,800
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
76082336XA453017オフホワイト9002.5
36,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76082345XA453018オフホワイト6001.8
34,800
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
76082354XA453020ブラック9002.5
36,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
76082363XA453021ブラック6002.1
34,800
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする