ODELIC(オーデリック)
フレンジ
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(kg)
0.5
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
構造
防雨型
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※水銀灯700Wクラスには使用できません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082379
XA453016
マットシルバー
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082388
XA453019
オフホワイト
¥
18,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082397
XA453022
ブラック
¥
18,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください