投光器用1灯用ポールトップ

投光器用1灯用ポールトップ - ODELIC(オーデリック)投光器用1灯用ポールトップ - ODELIC(オーデリック)
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※水銀灯700Wクラスには使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76082433XA453042
22,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする