ODELIC(オーデリック)
投光器用多灯用ポールトップ
材質(本体)
鋼管(錆止め塗装)
質量(kg)
1
適合ポール径(Φmm)
Φ89.1
構造
防雨型
仕様
ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※水銀灯700Wクラスには使用できません
※2灯用台座 XA 453 044と組み合わせてご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082449
XA453043
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください