ODELIC(オーデリック)
前後配光制御用ルーバー
公害対策に配光を制御できるルーバーです
カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)
ポリカーボネート
色
黒色
タイプ
防犯灯カバー内に装着
仕様
制御タイプ:前後配光両方
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※設置環境や見る角度によっては十分な効果が得られない場合があります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082528
XA453012
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082537
XA453053
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください