ODELIC(オーデリック)
樹脂絶縁台
材質(本体)
樹脂
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
出しろ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082607
PF215B
黒色
Φ110
7
-
¥
430
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082616
PF215W
アイボリー色
Φ110
7
-
¥
430
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082625
PF216B
黒色
Φ119
7
-
¥
430
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082634
PF216W
アイボリー色
Φ119
7
-
¥
430
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082643
PF217B
黒色
Φ129
7
-
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082659
PF217W
アイボリー色
Φ129
7
-
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082668
PF218B
黒色
Φ145
7
-
¥
570
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082677
PF218W
アイボリー色
Φ145
7
-
¥
570
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082686
PF219B
黒色
Φ184
7
-
¥
750
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082695
PF219W
アイボリー色
Φ184
7
-
¥
750
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082704
PF220B
黒色
Φ97
7
-
¥
420
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082713
PF220W
アイボリー色
Φ97
7
-
¥
420
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082729
PF226B
黒色
80
7
130
¥
1,150
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082738
PF226W
アイボリー色
80
7
130
¥
1,150
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082747
PF227B
黒色
140
7
110
¥
1,200
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082756
PF227W
アイボリー色
140
7
110
¥
1,200
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082765
PF228B
黒色
150
7
97
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082783
PF231W
ベージュ
180
20
70
¥
1,300
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082799
PF284W
ベージュ色
Φ139
20
-
¥
1,300
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082808
PF285W
ベージュ色
Φ109
20
-
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082817
PF298W
白色
Φ104
20
164
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082826
PF324B
黒色
□118
20
-
¥
1,300
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082774
PF228W
アイボリー色
150
7
97
¥
900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください