ODELIC(オーデリック)
別売電源装置
幅(mm)
65
長さ(mm)
271
高さ(mm)
51
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
45
調光範囲
連続調光100-1%
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76083124
XA431001BC
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください