ODELIC(オーデリック)
別売電源装置 屋内用
幅(mm)
65
調光の可否
不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76083133
XA431001F
271
51
0.6
44
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083149
XA431101F
271
51
0.6
39
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083158
XA431201F
271
51
0.6
28
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083167
XA432001F
216
44
0.5
22
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083176
XA432002
216
44
0.5
30
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083185
XA433001F
216
44
0.5
13
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76083194
XA433002
216
44
0.5
21
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください