ODELIC(オーデリック)
別売電源装置 屋内用
幅(mm)
65
調光範囲
連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※調光器別売
※信号線別売
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76083203
XA431001P
271
51
0.6
44
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083219
XA431101P
271
51
0.6
39
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083228
XA432001P
216
44
0.5
22
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083237
XA432002P
216
44
0.5
31
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083246
XA433001P
216
44
0.5
13
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083255
XA433002P
216
44
0.5
22
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください