曜日別特売

別売電源装置 屋内用

別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)
幅(mm)65長さ(mm)216高さ(mm)44質量(kg)0.5調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76083264XA432002BC30
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083273XA433002BC21
13,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083289XA433003BC16
14,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする