曜日別特売

別売電源装置 屋内用

別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用 - ODELIC(オーデリック)
内容量1個
注意
※調光器別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
調光範囲
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76083298XA433002C-65216440.523連続調光100-1%・位相制御
11,0007,898
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083307XA433003C-65216440.516連続調光100-1%・位相制御
10,0007,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
68846428XA433101C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)48175420.49.9連続調光100-5%・位相制御
7,5005,990
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
76083316XA433101C-48175420.49.9連続調光100-5%・位相制御
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする