ODELIC(オーデリック)
別売電源装置 屋内天井用
幅(mm)
70
長さ(mm)
311
高さ(mm)
46
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
84
調光範囲
連続調光100-1%・PWM
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※調光器別売
※信号線別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76083334
XA434001P
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください