曜日別特売

別売電源装置 軒下天井用

別売電源装置 軒下天井用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 軒下天井用 - ODELIC(オーデリック)
幅(mm)70長さ(mm)311高さ(mm)46質量(kg)0.7消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%・PWM構造防雨型仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※調光器別売
※信号線別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76083343XA434001PW
14,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする